AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 962 5 RV 5/250 LIMITATORE SOVRATENSIONI - EN 962 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 962 5 RV 5/250 LIMITATORE SOVRATENSIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V

  • Tensione di alimentazione DC - 110...250 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3471522121349

Codice prodotto

ABBEN 962 5

Cod. produttore

EN 962 5

Produttore

ABB

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...250 V

Tensione di alimentazione DC:

110...250 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...250 V

Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RV 5 250 LIMITATORE SOVRATENSIONI