AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 403 0 UA75-30-00 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 403 0 UA75-30-00 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...260 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522097880

Codice prodotto

ABBEN 403 0

Cod. produttore

EN 403 0

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...260 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

50 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA75-30-00 230-240V 50HZ 240-260V 60HZ