AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 257 0 CC5-10 cont. aux frontale 1NA ritardato

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 257 0 CC5-10 cont. aux frontale 1NA ritardato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3471522121028

Codice prodotto

ABBEN 257 0

Cod. produttore

EN 257 0

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CC5-10 CONT. AUX FRONTALE 1NA RITARDATO PER INTERRUTTORI MODULARI