AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 759 6 TA200 DU 66- 90A RELE' TERMICO SERIE TA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEM 759 6 TA200 DU 66- 90A RELE' TERMICO SERIE TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 66...90 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614285868

Codice prodotto

ABBEM 759 6

Cod. produttore

EM 759 6

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

66...90 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termico di sovraccarico ABB tipo/modello TA200 DU 66- 90A RELE TERMICO SERIE TA