ABB SPA - ABBEL 073 3 KC6-40E-16 48VCC minicont. ausiliari


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
4013614049880
Codice prodotto
ABBEL 073 3
Cod. produttore
EL 073 3
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0