ABB SPA - ABBEJ 275 7 SD/M2.6.2, DIMMER/ON-OFF, 2 CANALI, 6A - EJ 275 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Attuatore dimmer
Metodo di montaggio - Altri
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4016779680660
Codice prodotto
ABBEJ 275 7
Cod. produttore
EJ 275 7
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Attuatore dimmer
Metodo di montaggio:
Altri
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di uscite:
2
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
1380...1380 W
Accoppiatore bus incluso:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0 W
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
230...230 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Max corrente di comando:
30 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20


