AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEJ 269 0 RC/A4.2, CONTROLLORE PER AMBIENTE 4 MOD

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEJ 269 0 RC/A4.2, CONTROLLORE PER AMBIENTE 4 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di ingressi - 8

  • Numero di uscite - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779676472

Codice prodotto

ABBEJ 269 0

Cod. produttore

EJ 269 0

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di ingressi:

8

Numero di uscite:

16

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Accoppiatore bus incluso:

Centrale di comando per sistemi bus ABB tipo/modello RC A4.2 CONTROLLORE PER AMBIENTE 4 MOD