ABB SPA - ABBEI 994 4 73073D3 PULSANTE CHIAMATA,PRESA 6P E 7P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012542250852
Codice prodotto
ABBEI 994 4
Cod. produttore
EI 994 4
Produttore
ABB
Unità attiva, dotata di pulsante di chiamata.Al modulo può essere assegnato un codice alfanumerico di 8 caratteri per l’identifi cazione del letto, permettendocosì di visualizzare con questo codice le chiamate rilasciate.Il modulo di chiamata può essere connesso al modulo elettronico e al terminale di camera con il bus dicamera.Installazione in scatola da incasso DIN 49073. Da completare con placca di copertura (codice 88881 K3,per 73073 F; 88881 L3, per 73073 E; 88881 J3, per 73073 D).Grado di protezione IP40.Dimensioni (LxA): 71x71 mm