AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBEH 259 3 SCL-A1-250/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO CA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEH 259 3 SCL-A1-250/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 250

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542572602

Codice prodotto

ABBEH 259 3

Cod. produttore

EH 259 3

Produttore

ABB

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale della scala:

0

Fondo scala:

250

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza della scala di misura:

72 mm

Altezza della scala di misura:

72 mm

Scala di misura per strumenti da quadro ABB tipo/modello SCL-A1-250 72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO C