AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 836 9 TMD-4 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA - EG 836 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEG 836 9 TMD-4 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -25...80 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542560203

Codice prodotto

ABBEG 836 9

Cod. produttore

EG 836 9

Produttore

ABB

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-25...80 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

Display multiplo:

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Interfaccia:

Strumento di misura di temperatura e umidità ABB tipo/modello TMD-4 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA