AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 594 4 E233 24V CA CONTAORE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEG 594 4 E233 24V CA CONTAORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Campo di conteggio - 99999 h

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012233630103

Codice prodotto

ABBEG 594 4

Cod. produttore

EG 594 4

Produttore

ABB

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Campo di conteggio:

99999 h

Tensione di ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

17.5 mm

Tipo di azionamento:

Sincronizzato in rete

Numero di cifre:

7

Possibile imprecisione giornaliera:

144 s

Altezza:

85 mm

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Contaore ABB tipo/modello E233 24V CA CONTAORE