AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEF191V0 EF19-1,0 TERMICO EL 0,30-1,00 C:10-20-30 - EF191V0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEF191V0 EF19-1,0 TERMICO EL 0,30-1,00 C:10-20-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.3...1 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614403996

Codice prodotto

ABBEF191V0

Cod. produttore

EF191V0

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

0.3...1 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Funzione reset automatica:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Ingresso funzione reset:

no

Tasto funzione reset:

Relè elettronico di sovraccarico ABB tipo/modello EF19-1 0 TERMICO EL 0 30-1 00 C 10-20-30