AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 727 2 OS160GD03 SEZ. 160A 3P NH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 727 2 OS160GD03 SEZ. 160A 3P NH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH000, NH00

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6417019466798

Codice prodotto

ABBEE 727 2

Cod. produttore

EE 727 2

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH000, NH00

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

132 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Posizione del comando:

Sinistra

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

5 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatori con portafusibili tipo a coltello (NH), tripolari con comando rotativo frontale • Dimensioni LxHxP (mm): 147x140x130 • Grado di inquinamento: 3 • Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp: 12 kV • Tensione di isolamento nominale Ui: 1000V •Corrente nominale di impiego AC-21A Ie: (380 ... 415V) 160 A; (690V) 160 A; (500V) 160 A • Corrente nominale di impiego AC-22A (Ie): (380 ... 415 V) 160 A; (500 V) 160 A; (690 V) 160 A • Corrente nominale di impiego AC-23A (Ie): (690 V) 160 A; (380 ... 415 V) 160 A; (500 V) 160 A • Potenza nominale di impiego AC-23A (Pe): (220 ... 240V) 45 kW; (400V) 75 kW; (415V) 75 kW; (500V) 90 kW; (690V) 132 kW • Tensione nominale di impiego (Ue): 1000 V