AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 286 9 OS25FF1210-2 SEZIONATORE 25A FUS.CILIND. - EE 286 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 286 9 OS25FF1210-2 SEZIONATORE 25A FUS.CILIND.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - 10x38 mm

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019174068

Codice prodotto

ABBEE 286 9

Cod. produttore

EE 286 9

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

10x38 mm

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Interruttori di manovra sezionatori OS con portafusibile tipo cilindrico (NFC), comando rotativo frontale, OS25FF1210-2 25A (AC21 <= 400 V) - 25A (AC23 <= 400 V) - 10x38.