AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 412 2 RM/S1.1 ROOM MASTER, BASIC - ED 412 2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 412 2 RM/S1.1 ROOM MASTER, BASIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 8

  • Numero di uscite - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779665568

Codice prodotto

ABBED 412 2

Cod. produttore

ED 412 2

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

8

Numero di uscite:

10

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Funzionamento locale / comando manuale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

RM S1.1 ROOM MASTER BASIC PER CENTRALE DI COMANDO PER SISTEMI BUS