AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 206 8 LF/U 2.1 SENS, X LR/S 2.16.1 E A LR/S 4.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 206 8 LF/U 2.1 SENS, X LR/S 2.16.1 E A LR/S 4.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Tipo di sensore - Sensore di luminosità separato

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di canali - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779664165

Codice prodotto

ABBED 206 8

Cod. produttore

ED 206 8

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Tipo di sensore:

Sensore di luminosità separato

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di canali:

1

Bus system KNX radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Con indicazione LED:

no

Campo di misurazione:

200...300 lx

Sensore di luminosità per sistemi bus ABB tipo/modello LF U 2.1 SENS X LR S 2.16.1 E A LR S 4.