ABB SPA - ABBED 201 9 NTI/Z28.30.1 ALIMENTATORE MESSA IN SERV - ED 201 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 30 mA
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4016779663168
Codice prodotto
ABBED 201 9
Cod. produttore
ED 201 9
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
30 mA
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
5
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
sì
Numero di bobine di isolamento integrate:
0
Tensione secondaria:
28 V