AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 954 4 JSB/S 1.1 CONTROLL PER ATTUATORE TAPP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 954 4 JSB/S 1.1 CONTROLL PER ATTUATORE TAPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 0

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779579933

Codice prodotto

ABBEC 954 4

Cod. produttore

EC 954 4

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

0

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Con indicazione LED:

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

JSB S 1.1 CONTROLL PER ATTUATORE TAPP PER SISTEMI BUS