ABB SPA - ABBEC 910 6 ER/U1.1 RELE' ELETTRONICO - EC 910 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Nessuno
Regolazione commutabile (a gradini) - sì
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779497251
Codice prodotto
ABBEC 910 6
Cod. produttore
EC 910 6
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Nessuno
Regolazione commutabile (a gradini):
sì
Bus system KNX radio:
no
Regolazione costante (progressiva):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero di ingressi digitali:
1
Numero di uscite:
1
Modulo bus rimovibile:
sì
Tensione di commutazione / uscita:
24...230 V
Con funzione protezione valvola:
no
Interruttore / Commutazione manuale:
no
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
1.2 A
Corrente max. di uscita:
0.5 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
20 mm