AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 831 4 ABZ/S 2.1 MODULO APPLICATIVO, TEMPO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 831 4 ABZ/S 2.1 MODULO APPLICATIVO, TEMPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 0

  • Altro sistema bus - Altri

  • Numero di uscite - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779652360

Codice prodotto

ABBEC 831 4

Cod. produttore

EC 831 4

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

0

Altro sistema bus:

Altri

Numero di uscite:

0

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Programma astrale:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Programma annuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Commutazione automatica orario estivo / invernale:

Programma giornaliero:

Programma settimanale:

Larghezza in numero di moduli:

2

Programmabile via software:

no

Simulazione di presenza:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Accoppiatore bus incluso:

Scheda di memoria inclusa:

no

Giorni festivi programmabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE ABZ S 2.1 MODULO APPLICATIVO TEMPO ORARIO PER SISTEMI BUS