ABB SPA - ABBEC 437 0 BE/M 4.12.1 MOD INGR BIN,4C, SCAN CONT - EC 437 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Tensione di ingresso - 12...12 V
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4016779583138
Codice prodotto
ABBEC 437 0
Cod. produttore
EC 437 0
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Tensione di ingresso:
12...12 V
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
Impulsivo
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
no
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP54