AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 436 2 BE/M 4.24.1 MOD NGR BIN,4C,12/24V - EC 436 2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 436 2 BE/M 4.24.1 MOD NGR BIN,4C,12/24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Tensione di ingresso - 12...24 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779583121

Codice prodotto

ABBEC 436 2

Cod. produttore

EC 436 2

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

4

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Tensione di ingresso:

12...24 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

no

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Ingresso binario per sistemi bus ABB tipo/modello BE M 4.24.1 MOD NGR BIN 4C 12 24V