AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBEC 376 0 US/U4.2 INTERFACCIA UNIV A 4 CANALI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 376 0 US/U4.2 INTERFACCIA UNIV A 4 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di canali in ingresso - 4

  • Numero di ingressi di commutazione - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779564816

Codice prodotto

ABBEC 376 0

Cod. produttore

EC 376 0

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di canali in ingresso:

4

Numero di ingressi di commutazione:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Controllo remoto possibile:

no

Ethernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Tensione nominale di esercizio:

24...24 V

Numero di ingressi:

4

Max corrente di commutazione:

0.002 A

Corrente di commutazione (carico resistivo):

0.02 A

Potenza di commutazione massima:

0.1 VA

Adatto per carico C:

no

Numero di canali in uscita:

4

Max numero di uscite di commutazione:

4

Max numero di uscite per veneziane:

0

Potenza di uscita:

0.01 VA

Funzione di commutazione:

no

Corrente nominale:

0.01 A

Tensione di scansione autogenerata:

Diverse fasi collegabili:

no

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

L'interfaccia universale dispone di 4 canali che possono essere parametrizzati come ingressi o uscite, ad es. per il collegamento di pulsanti convenzionali, contatti ausiliari, LED e relè elettronici ER/U 1.1. Richiede ETS2 V1.2a.