ABB SPA - ABBEC 197 0 LL/S 1.1 INTERFACCIA FIBRE OTTICHE - EC 197 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Modello - Interfaccia in fibra di vetro
Metodo di montaggio - Guida DIN
Protocollo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4016779392105
Codice prodotto
ABBEC 197 0
Cod. produttore
EC 197 0
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Modello:
Interfaccia in fibra di vetro
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Protocollo:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tensione di esercizio:
24...24 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Numero di canali:
1
Max. numero di dispositivi per canale:
1
Web Server:
no
Sicura antismontaggio:
no
Visualizzazione:
no
Con indicazione LED:
sì
Aggiornabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Potenza assorbita:
0.24 W
Dipende dal provider / operatore:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP20


