AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBDS2CC10AC30 DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P AC C10 30MA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBDS2CC10AC30 DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P AC C10 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542141556

Codice prodotto

ABBDS2CC10AC30

Cod. produttore

DS2CC10AC30

Produttore

ABB

Corrente nominale:

10 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

2

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP2X

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...25 mm²

Profondità di incasso:

69 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Funzione: protezione contro sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti mono fase; protezione contro gli effetti di correnti sinusoidali di guasto a terra alternate e continue con componenti pulsanti; protezione contro i contatti indiretti e ulteriore protezione contro i contatti diretti (IΔn = 30 o 300 mA). Applicazione: residenziale, terziario, industriale.