AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCT-5359 SPINA A MURO PA11/12 - CT-5359

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCT-5359 SPINA A MURO PA11/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 43.1 mm

  • Larghezza - 13.2 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 16 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 9.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363119340

Codice prodotto

ABBCT-5359

Cod. produttore

CT-5359

Produttore

ABB

Lunghezza:

43.1 mm

Larghezza:

13.2 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

16 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

9.5 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...80 °C

SPINA A MURO PA11 12 PER FASCETTE