AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCRS110VADC1CRS CR-S110VADC1CRS BASE + REL? ESTR. 6 MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCRS110VADC1CRS CR-S110VADC1CRS BASE + REL? ESTR. 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614499326

Codice prodotto

ABBCRS110VADC1CRS

Cod. produttore

CRS110VADC1CRS

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Larghezza:

6.3 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

76.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

88.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore ABB tipo/modello CR-S110VADC1CRS BASE REL ESTR. 6 MM