AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCRS110125VADC1SS CR-S110/125VADC1SS BASE X REL? 6 MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCRS110125VADC1SS CR-S110/125VADC1SS BASE X REL? 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 0

  • Larghezza - 6.3 mm

  • Altezza - 76.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614499241

Codice prodotto

ABBCRS110125VADC1SS

Cod. produttore

CRS110125VADC1SS

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

0

Larghezza:

6.3 mm

Altezza:

76.4 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

88.5 mm

I relè di interfaccia a plug-in della serie CR-S sono utilizzati per isolamento elettrico, amplificazione e accoppiamento di segnale tra i dispositivi elettronici di controllo, come PLC, personal computer, sistemi fieldbus e il livello del sensore/attuatore. La serie CR-S combina la flessibilità di un sistema modulare e la capacità di commutare alte correnti pur con dimensioni ridotte, per un uso ideale in condizioni di spazio limitato