AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCRS012024VADC1SZ CR-S012/024VADC1SZ BASE X REL? 6 MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCRS012024VADC1SZ CR-S012/024VADC1SZ BASE X REL? 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 0

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 76.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614499210

Codice prodotto

ABBCRS012024VADC1SZ

Cod. produttore

CRS012024VADC1SZ

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

0

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

76.6 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

94.7 mm

CR-S012 024VADC1SZ BASE X REL 6 MM PER RELE'