AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCPC1ARU CPC1-ARU UNITA' DI RIDONDANZA CP-C1 - CPC1ARU

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCPC1ARU CPC1-ARU UNITA' DI RIDONDANZA CP-C1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 10...58 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 40 A

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614523816

Codice prodotto

ABBCPC1ARU

Cod. produttore

CPC1ARU

Produttore

ABB

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

10...58 V

Max. corrente di uscita 1:

40 A

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

10...58 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

0 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

0 V

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Valore nominale corrente d'uscita 2:

0 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Valore nominale corrente d'uscita 3:

0 A

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

60 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente di uscita 2:

0 A

Max. corrente di uscita 3:

0 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

19 VA

Larghezza:

56.4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

129.4 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

136 mm

Altezza:

129.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

56.4 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

1

ALIMENTATORE CPC1-ARU UNITA DI RIDONDANZA CP-C1