AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCPB243 CP-B 24/3.0 MODULO BUFFER 24VCC-3A 1KWS - CPB243

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCPB243 CP-B 24/3.0 MODULO BUFFER 24VCC-3A 1KWS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779782562

Codice prodotto

ABBCPB243

Cod. produttore

CPB243

Produttore

ABB

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

3 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

0 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

0 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

69 W

Stabilizzato:

Valore nominale corrente d'uscita 2:

0 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Valore nominale corrente d'uscita 3:

0 A

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente di uscita 2:

0 A

Max. corrente di uscita 3:

0 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

7 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Larghezza:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

100 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

126.2 mm

Altezza:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

60 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

1

Tensione d’uscita 24,0 V c.c., in modalità buffer 23,0 V –– LED per indicazione stato –– Contatti a relè per segnalazione dello stato –– Tempi di backup elevati (per es. con CP-B 24/10.0 fino a 6 minuti per una corrente di carico di 1 A) –– Tempi di carica molto bassi –– Alta efficienza, superiore al 90 % –– Ampio range di temperature -20…+60 °C –– Montaggio su guida DIN, involucri compatti –– Vantaggi in confronto ai moduli buffer a batteria Assenza di manutenzione Immunità alle scariche profonde Resistenza alle alte temperature.