AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMUFDM34M CM-UFD.M34M REL? INTERFACCIA DEWA MODBUS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMUFDM34M CM-UFD.M34M REL? INTERFACCIA DEWA MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 0...540 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile -

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614521140

Codice prodotto

ABBCMUFDM34M

Cod. produttore

CMUFDM34M

Produttore

ABB

Tensione misurabile 1:

0...540 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

Possibilità di isteresi trifase:

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

0...540 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

0 s

Numero di contatti di scambio:

3

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

108 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

67 mm

Relè di controllo tensione ABB tipo/modello CM-UFD.M34M REL INTERFACCIA DEWA MODBUS