AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMTCS12S CM-TCS12S 0 +100?C, 24-240VAC/DC-A VITE - CMTCS12S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMTCS12S CM-TCS12S 0 +100?C, 24-240VAC/DC-A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779852722

Codice prodotto

ABBCMTCS12S

Cod. produttore

CMTCS12S

Produttore

ABB

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

85.6 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Campo di misura della temperatura:

0...100 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Relè di controllo temperatura ABB tipo/modello CM-TCS12S 0 100 C 24-240VAC DC-A VITE