AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMTCS11P CM-TCS11P -50 +50?C, 24-240VAC/DC-P-IN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMTCS11P CM-TCS11P -50 +50?C, 24-240VAC/DC-P-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779852777

Codice prodotto

ABBCMTCS11P

Cod. produttore

CMTCS11P

Produttore

ABB

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

85.6 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Campo di misura della temperatura:

-50...50 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Relè di controllo temperatura ABB tipo/modello CM-TCS11P -50 50 C 24-240VAC DC-P-IN