AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMSRSM1S CM-SRS.M1S 1 A AL. 24-240 VCA/CC-VITE - CMSRSM1S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMSRSM1S CM-SRS.M1S 1 A AL. 24-240 VCA/CC-VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 0.1...1 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779852265

Codice prodotto

ABBCMSRSM1S

Cod. produttore

CMSRSM1S

Produttore

ABB

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

0.1...1 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

Trasformatore di corrente esterno:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Max. ritardo all'eccitazione:

30 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Numero di contatti di scambio:

2

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Relè di controllo corrente ABB tipo/modello CM-SRS.M1S 1 A AL. 24-240 VCA CC-VITE