ABB SPA - ABBCMSFS22S CM-SFS.22S 15 A AL. 24-240 VCA/CC-VITE - CMSFS22S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - sì
Corrente misurabile - 0.3...15 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779852142
Codice prodotto
ABBCMSFS22S
Cod. produttore
CMSFS22S
Produttore
ABB
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
sì
Corrente misurabile:
0.3...15 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
sì
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
sì
Trasformatore di corrente esterno:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Max. ritardo all'eccitazione:
30 s
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti di scambio:
2
Max. ritardo alla diseccitazione:
30 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V


