AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMS122LA CMS-122LA OPEN CORE SENSOR 20A PRO M RETROF - CMS122LA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMS122LA CMS-122LA OPEN CORE SENSOR 20A PRO M RETROF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 20 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0.1 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271498603

Codice prodotto

ABBCMS122LA

Cod. produttore

CMS122LA

Produttore

ABB

Valore finale misura corrente:

20 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0.1 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

Trasduttore di corrente ABB tipo/modello CMS-122LA OPEN CORE SENSOR 20A PRO M RET