AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMS121CA CMS-121CA OPEN-CORE SENSOR 40A CABLE - CMS121CA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMS121CA CMS-121CA OPEN-CORE SENSOR 40A CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 40 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0.1 A

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271453039

Codice prodotto

ABBCMS121CA

Cod. produttore

CMS121CA

Produttore

ABB

Valore finale misura corrente:

40 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0.1 A

Metodo di montaggio:

Altri

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

CMS121CA - CMS è un sistema di misurazione multipartenze per il monitoraggio dell'energia. La disponibilità di sensori aperti o chiusi con correnti fino a 160A consente l‘installazione del sistema in qualsiasi impianto. A ciascuna centralina possono essere collegati fino a 96 sensori. I dati acquisiti dalla centralina possono essere comunicati a remoto tramite protocollo di comunicazione Modbus RTU (porta seriale RS485) o Modbus TCP/IP (porta LAN) o visualizzati direttamente grazie al webserver integrato