AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMMSS41S CM-MSS.41S 24-240 VAC/DC2 C/O MULTIF. ATEX - CMMSS41S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMMSS41S CM-MSS.41S 24-240 VAC/DC2 C/O MULTIF. ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614496677

Codice prodotto

ABBCMMSS41S

Cod. produttore

CMMSS41S

Produttore

ABB

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Con morsetti estraibili:

no

Reset esterno possibile:

Numero di contatti NO:

0

Possibilità di memorizzare gli errori:

Altezza:

85.6 mm

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

103.7 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Relè di controllo temperatura (protezione motore) ABB tipo/modello CM-MSS.41S 24-240 VAC DC2 C O MULTIF. AT