ABB SPA - ABBCMMSS31S CM-MSS.31S 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX V - CMMSS31S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614496653
Codice prodotto
ABBCMMSS31S
Cod. produttore
CMMSS31S
Produttore
ABB
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Con morsetti estraibili:
no
Reset esterno possibile:
sì
Numero di contatti NO:
1
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
85.6 mm
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
103.7 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC


