ABB SPA - ABBCMMSS21P CM-MSS.21P 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX M - CMMSS21P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614496516
Codice prodotto
ABBCMMSS21P
Cod. produttore
CMMSS21P
Produttore
ABB
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Con morsetti estraibili:
no
Reset esterno possibile:
sì
Numero di contatti NO:
1
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
85.6 mm
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
103.7 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC