ABB SPA - ABBCMMSS12S CM-MSS.12S ALIM. 24 VAC/DC1 C/O VITE - CMMSS12S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614496721
Codice prodotto
ABBCMMSS12S
Cod. produttore
CMMSS12S
Produttore
ABB
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Con morsetti estraibili:
no
Reset esterno possibile:
no
Numero di contatti NO:
0
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
85.6 mm
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
103.7 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC