AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMIWS2S CM-IWS.2S REL? MONIT. ISOLAM. 400VAC VITE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMIWS2S CM-IWS.2S REL? MONIT. ISOLAM. 400VAC VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 10 µF

  • Soglia di impedenza 1 - 1...100 kOhm

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

  • Indicazione del valore di isolamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779852616

Codice prodotto

ABBCMIWS2S

Cod. produttore

CMIWS2S

Produttore

ABB

Capacità di dispersione di rete:

10 µF

Soglia di impedenza 1:

1...100 kOhm

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Possibilità di memorizzare gli errori:

Indicazione del valore di isolamento:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Tensione misurabile:

0...400 V

Frequenza nominale di funzionamento:

15...400 Hz

Relè di controllo isolamento ABB tipo/modello CM-IWS.2S REL MONIT. ISOLAM. 400VAC VIT