AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMIVNP CM-IVN.P ESP. PER CM-IWN 690VAC-1000VDC PI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMIVNP CM-IVN.P ESP. PER CM-IWN 690VAC-1000VDC PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente trifase

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

  • Indicazione del valore di isolamento - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779852678

Codice prodotto

ABBCMIVNP

Cod. produttore

CMIVNP

Produttore

ABB

Funzione:

Per reti in corrente trifase

Possibilità di memorizzare gli errori:

Indicazione del valore di isolamento:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

45 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

104.8 mm

Tensione misurabile:

0...1000 V

Frequenza nominale di funzionamento:

15...400 Hz

Relè di controllo isolamento ABB tipo/modello CM-IVN.P ESP. PER CM-IWN 690VAC-1000VDC