AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMESS2SA CM-ESS.2S.A 600V, AL. 24-240 VCA/CC-VITE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMESS2SA CM-ESS.2S.A 600V, AL. 24-240 VCA/CC-VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 3...600 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC / DC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614379352

Codice prodotto

ABBCMESS2SA

Cod. produttore

CMESS2SA

Produttore

ABB

Tensione misurabile 1:

3...600 V

Tipo di tensione misurabile:

AC / DC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Tensione misurabile 2:

6...60 V

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

3...600 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

0 s

Numero di contatti di scambio:

2

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Relè di controllo tensione ABB tipo/modello CM-ESS.2S.A 600V AL. 24-240 VCA CC-VITE