AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCL2513Y CL2-513Y Lamp. LED GIALLO, 110-130Vca

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCL2513Y CL2-513Y Lamp. LED GIALLO, 110-130Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Giallo

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 110...130 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500259344

Codice prodotto

ABBCL2513Y

Cod. produttore

CL2513Y

Produttore

ABB

Colore della lente:

Giallo

Tensione di esercizio nominale Ue:

110...130 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Con anello frontale:

no

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Indicatore ottico completo ABB tipo/modello CL2-513Y LAMP. LED GIALLO 110-130VCA