AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCEL1901 CEL19-01 contatto NC con microswitch

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCEL1901 CEL19-01 contatto NC con microswitch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500504499

Codice prodotto

ABBCEL1901

Cod. produttore

CEL1901

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CEL19-01 CONTATTO NC CON MICROSWITCH PER INTERRUTTORI MODULARI