AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCA413MK CA4-13MK CONTATTI AUSILIARI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCA413MK CA4-13MK CONTATTI AUSILIARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Fissaggio frontale

  • Modello - Fissaggio a innesto

  • Portalampada - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523131323

Codice prodotto

ABBCA413MK

Cod. produttore

CA413MK

Produttore

ABB

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Blocco contatti ausiliari ABB tipo/modello CA4-13MK CONTATTI AUSILIARI