AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVNR-REM329 Racc. guaina-tubo DN29 M32 BK IP68

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVNR-REM329 Racc. guaina-tubo DN29 M32 BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 32...32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030212390

Codice prodotto

ABBBVNR-REM329

Cod. produttore

BVNR-REM329

Produttore

ABB

Modello:

Lineare

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

32...32 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

RACC. GUAINA-TUBO DN29 M32 BK IP68 PER GUAINA CORRUGATA