ABB SPA - ABBBMN-M12 Ghiera in nylon M12 PA6 BK - BMN-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - PA 6.6
Dimensione filettatura, metrica - 12
Con anello in nylon - no
Confezione
100 PZ
EAN
7630030221019
Codice prodotto
ABBBMN-M12
Cod. produttore
BMN-M12
Produttore
ABB
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA 6.6
Dimensione filettatura, metrica:
12
Con anello in nylon:
no
Altezza:
5 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Dado di bloccaggio esagonale nero con filettature metriche, materiale: poliammide 6, dimensioni filettatura: M12x1,5


